Cimco - Kabelmaxtrekkefjær80m - 141806
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Anvendelsesområde - Kanal, under gulv
Materiale - Plast
Hodeform - Andre
Form - Rund
Lengde - 80 m
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7070713132575
Elnummer
8806646
Leverandørens varenummer
141806
Typebeskrivelse
8806646
Anvendelsesområde:
Kanal, under gulv
Materiale:
Plast
Hodeform:
Andre
Form:
Rund
Lengde:
80 m
Materialkvalitet:
Andre
Bredde / diameter trekketråd:
4,5 mm
Materialtykkelse trekketråd:
4,5 mm
Gjengeforbindelse:
Ja
Vridd:
nei
Kabelmax - (gulv-/kabelkanal).
Trekkesystem for trekking av kabler inne i rør opptil Ø 60 mm.
Fjæren er i glassfiber Ø 4,5 mm.
Leveres med 2 stk. føringshylser M5, trekkehode Ø 11 mm. kulelager.
Leveres i robust stålramme, med aluminiumssnelle (diam. 400 mm)
Trekkesystem for trekking av kabler inne i rør opptil Ø 60 mm.
Fjæren er i glassfiber Ø 4,5 mm.
Leveres med 2 stk. føringshylser M5, trekkehode Ø 11 mm. kulelager.
Leveres i robust stålramme, med aluminiumssnelle (diam. 400 mm)