Cimco - Kabelstrippekniv, sett avmant - 122018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 4...70 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103220184
Elnummer
8839469
Leverandørens varenummer
122018
Typebeskrivelse
8839469
Nominell inngangsstrøm inverter:
4...70 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Rask, enkel og sikker kabelstrippekniv med utskiftbare kabelguider for kutt rundt kabelen og for langsgående kutt.
De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 70 mm.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite innspeksjonshull i kabelguiden.
Reserveblad ligger inne i kniven, kan også leveres på El. Nr. 8839468
Det TiN-belagte krokbladet bak på kniven er for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhets mekanismen er åpnet. Reserveblad El. Nr. 8839467
Kabelstripper sett, for kabel 4 - 70 mm diameter, leveres i plastkoffert
De utskiftbare kabelguidene gjør at kabelstripperkniven kan benyttes på kabler fra 4 - 70 mm.
Justerbar skjæredybde som blir synlig gjennom et lite innspeksjonshull i kabelguiden.
Reserveblad ligger inne i kniven, kan også leveres på El. Nr. 8839468
Det TiN-belagte krokbladet bak på kniven er for langsgående kutt er justerbart i fire knepp.
Krokbladet er kun aktiv når sikkerhets mekanismen er åpnet. Reserveblad El. Nr. 8839467
Kabelstripper sett, for kabel 4 - 70 mm diameter, leveres i plastkoffert


