Cimco - Kabelstripper TiN - 120025
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 8...13 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103200254
Elnummer
8839490
Leverandørens varenummer
120025
Typebeskrivelse
8839490
Nominell inngangsstrøm inverter:
8...13 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
nei
Nominell inngangsstrøm generator:
0,2...4 mm²
Spiralsnitt:
nei
Tuppen av kniv og skjærekanter er belagt med titianium nitritt.
TiN-belagte kniver kan brukes med betydelig høyere holdbarhet og kutte ytelse.
Med rund og langsgående kutter, isolasjon stripping mekanisme og sammenleggbar ekstra kniv.
TiN-belagte kniver kan brukes med betydelig høyere holdbarhet og kutte ytelse.
Med rund og langsgående kutter, isolasjon stripping mekanisme og sammenleggbar ekstra kniv.


