Cimco - Knipetang 200mm Tverravbiter - 101524

KopierKopier
Cimco - Knipetang 200mm Tverravbiter

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Hodebredde - 45 mm

  • Hodehøyde - 25 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103015247

Elnummer

8839583

Leverandørens varenummer

101524

Typebeskrivelse

8839583

Lengde:

200 mm

Hodebredde:

45 mm

Hodehøyde:

25 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.

Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.

- Alle avbitere er herdet i et oljebad.

- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

I.h.h.t. DIN 9243. Knipetang tverravbiter med PVC håndtak. Lengde 200mm.