Cimco - Kombinasjonsnøkkel 19mm - 112476
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 19 mm
Nøkkelbredde ringende - 19 mm
Lengde - 256 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 41 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136399
Elnummer
8839849
Leverandørens varenummer
112476
Typebeskrivelse
8839849
Nøkkelbredde åpen ende:
19 mm
Nøkkelbredde ringende:
19 mm
Lengde:
256 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
41 mm
Hodebredde ringende:
30 mm
Hodehøyde åpen ende:
7,6 mm
Hodehøyde ringende:
13,3 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Tilgjengelige størrelser: 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, samt 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.