Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 12mm - 112512
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 12 mm
Nøkkelbredde ringende - 12 mm
Lengde - 165 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 24,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125120
Elnummer
8800526
Leverandørens varenummer
112512
Typebeskrivelse
8800526
Nøkkelbredde åpen ende:
12 mm
Nøkkelbredde ringende:
12 mm
Lengde:
165 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
24,9 mm
Hodebredde ringende:
24,2 mm
Hodehøyde åpen ende:
5,9 mm
Hodehøyde ringende:
5,9 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
80 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.


