Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 13mm - 112513
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 13 mm
Nøkkelbredde ringende - 13 mm
Lengde - 175 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 27,2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125137
Elnummer
8800527
Leverandørens varenummer
112513
Typebeskrivelse
8800527
Nøkkelbredde åpen ende:
13 mm
Nøkkelbredde ringende:
13 mm
Lengde:
175 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
27,2 mm
Hodebredde ringende:
25,6 mm
Hodehøyde åpen ende:
6,7 mm
Hodehøyde ringende:
9 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
97 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.


