Cimco - Kombinasjonsnøkkel 6mm - 112450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 6 mm
Nøkkelbredde ringende - 6 mm
Lengde - 127 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136269
Elnummer
8839836
Leverandørens varenummer
112450
Typebeskrivelse
8839836
Nøkkelbredde åpen ende:
6 mm
Nøkkelbredde ringende:
6 mm
Lengde:
127 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
18 mm
Hodebredde ringende:
11 mm
Hodehøyde åpen ende:
4,4 mm
Hodehøyde ringende:
6,9 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Fåes i størrelsene 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.