Cimco - Kombinasjonsnøkkel 8mm - 112454
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 8 mm
Nøkkelbredde ringende - 8 mm
Lengde - 139 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 20,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136283
Elnummer
8839838
Leverandørens varenummer
112454
Typebeskrivelse
8839838
Nøkkelbredde åpen ende:
8 mm
Nøkkelbredde ringende:
8 mm
Lengde:
139 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
20,5 mm
Hodebredde ringende:
14 mm
Hodehøyde åpen ende:
4,7 mm
Hodehøyde ringende:
7,5 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Overflatebehandling:
Slipt
Vekt:
623 g
Fåes i størrelsene 6 - 22 mm med 1 mm intervaller, 24, 27, 30 og 32 mm.
Vinklet 15 grader.
I henhold til DIN 3113A og ISO 3318.