Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 10mm - 112510
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 10 mm
Nøkkelbredde ringende - 10 mm
Lengde - 159 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 21 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125106
Elnummer
8800524
Leverandørens varenummer
112510
Typebeskrivelse
8800524
Nøkkelbredde åpen ende:
10 mm
Nøkkelbredde ringende:
10 mm
Lengde:
159 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
21 mm
Hodebredde ringende:
20,7 mm
Hodehøyde åpen ende:
6,7 mm
Hodehøyde ringende:
7,7 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
60 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.


