Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 11mm - 112511
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 11 mm
Nøkkelbredde ringende - 11 mm
Lengde - 165 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 23,3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125113
Elnummer
8800525
Leverandørens varenummer
112511
Typebeskrivelse
8800525
Nøkkelbredde åpen ende:
11 mm
Nøkkelbredde ringende:
11 mm
Lengde:
165 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
23,3 mm
Hodebredde ringende:
26 mm
Hodehøyde åpen ende:
7,3 mm
Hodehøyde ringende:
9,3 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
70 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.


