Cimco - Kombinasjonsnøkkel med skralle 15mm - 112515
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelbredde åpen ende - 15 mm
Nøkkelbredde ringende - 15 mm
Lengde - 200 mm
Bøyd - Ja
Hodebredde åpen ende - 32 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125151
Elnummer
8800529
Leverandørens varenummer
112515
Typebeskrivelse
8800529
Nøkkelbredde åpen ende:
15 mm
Nøkkelbredde ringende:
15 mm
Lengde:
200 mm
Bøyd:
Ja
Hodebredde åpen ende:
32 mm
Hodebredde ringende:
28,5 mm
Hodehøyde åpen ende:
11,5 mm
Hodehøyde ringende:
7,4 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
132 g
Nøkkelen har 12 punkts skralle-ring i den ene enden og åpen ende i den andre vinklet 15° høyre.
Super for å raskt kunne løsne eller å skru til skruer eller muttere.
Skralle- nøklene er små , så de einer seg ypperlig der det er trangt.
Skrur til høyre eller venstre ved enkelt å snu nøkkelen.