Cimco - Kombinasjonstang 1000V, lengde 180mm - 108782

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonstang 1000V, lengde 180mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 185 mm

  • Lengde på bakke - 20 mm

  • Utstående skjær - Ja

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103087824

Elnummer

8839614

Leverandørens varenummer

108782

Typebeskrivelse

8839614

Lengde:

185 mm

Lengde på bakke:

20 mm

Utstående skjær:

Ja

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

45 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Smidd:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Tannet

Vekt:

220 g

Personlig beskyttelses verktøy.

I.h.h.t DIN 5746. Kombinasjonstang 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 180mm.

Testet i h.t. EN 60900.