Cimco - Kombinasjonstang 165mm, 6" rød - 108781

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonstang 165mm, 6" rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 165 mm

  • Lengde på bakke - 20 mm

  • Utstående skjær - Ja

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103087817

Elnummer

8806682

Leverandørens varenummer

108781

Typebeskrivelse

Kombinasjonstang

Lengde:

165 mm

Lengde på bakke:

20 mm

Utstående skjær:

Ja

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

30 mm

Hodehøyde:

45 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Smidd:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Tannet

Vekt:

207 g

Personlig beskyttelses verktøy.

1000 V kombinasjonstang i h.h.t. DIN ISO 5746.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro spesial stål (ca. 64 HRC).

Lengde: 160mm.

Testet i h.t. EN 60900.