Cimco - Kombinasjonstang 200mm, 8" rød - 108783

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonstang 200mm, 8" rød

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Utstående skjær - Ja

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103087831

Elnummer

8806683

Leverandørens varenummer

108783

Typebeskrivelse

Kombinasjonstang

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Utstående skjær:

Ja

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

3 mm

Hodehøyde:

65 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Smidd:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

Ja

Med sideavbiter:

Ja

Overflate på grep:

Tannet

Vekt:

334 g

Personlig beskyttelses verktøy.

1000 V kombinasjonstang i h.h.t. DIN ISO 5746.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 200mm.

Testet i h.t. EN 60900.