Cimco - Kombinasjonstang 200mm - 100338

KopierKopier
Cimco - Kombinasjonstang 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 200 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Utstående skjær - nei

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103003381

Elnummer

8806669

Leverandørens varenummer

100338

Typebeskrivelse

Kombinasjonstang

Lengde:

200 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Utstående skjær:

nei

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Form:

Rett

Hodebredde:

3 mm

Hodehøyde:

65 mm

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

ESD testet:

nei

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Overflatebehandling:

Andre

Smidd:

Ja

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Med støtbeskyttelse:

nei

Med sideavbiter:

Ja

Rekkevidde for grep:

75...75 mm

Overflate på grep:

Tannet

Nominell inngangsstrøm inverter:

0...0 mm

Nominell inngangsstrøm generator:

0...0 mm²

Vekt:

310 g

1000 V kombinasjonstang

Egnet for alle typer ledninger, inkludert pianotråd.

Laget av spesialverktøystål, med lett koniske og serraterte gripeflater samt serratert utsparing (brennerhull).

Med overlappende presisjonskutter laget i indusjonsherdet spesialstål (ca. 64 HRC). Kutter de fleste wiretyper, inkludert pianotråd.

I henhold til DIN ISO 5746