Cimco - Kraftavbiter6rød - 108789
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 170 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 10,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103087893
Elnummer
8806680
Leverandørens varenummer
108789
Typebeskrivelse
Kraftavbiter
Form:
Avbitertang
Lengde:
170 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
10,5 mm
Hodebredde:
27,5 mm
Hodehøyde:
9 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
1000 V kraftavbiter iht. DIN ISO 5749 A, belagt med to-lags isolasjon.
Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Indusksjonsherdet elektrostål (ca. 64 HRC).
Lengde: 160mm.
Testet iht. EN 60900.
Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Indusksjonsherdet elektrostål (ca. 64 HRC).
Lengde: 160mm.
Testet iht. EN 60900.


