Cimco - Kraftavbiter8rød - 108784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Avbitertang
Lengde - 200 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103087848
Elnummer
8806681
Leverandørens varenummer
108784
Typebeskrivelse
Kraftavbiter
Form:
Avbitertang
Lengde:
200 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
12 mm
Hodebredde:
80,5 mm
Hodehøyde:
63 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
1000 V kraftavbiter iht. DIN ISO 5749 A, belagt med to-lags isolasjon.
Yttre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Indusksjonsherdet elektrostål (ca. 64 HRC).
Lengde: 200mm.
Testet iht. EN 60900.
Yttre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Indusksjonsherdet elektrostål (ca. 64 HRC).
Lengde: 200mm.
Testet iht. EN 60900.


