Cimco - Kubbeskrutrekker PH2x38 - 110122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 38 mm
Total lengde - 105 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136801
Elnummer
8839901
Leverandørens varenummer
110122
Typebeskrivelse
8839901
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
38 mm
Total lengde:
105 mm
Bladdiameter:
6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Uisolerte skrutrekkere med tre-komponent håndtak.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Kubbeskrutrekker, 2-komponent uisolert. PH2x38.
Total lengde: 95 mm.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Kubbeskrutrekker, 2-komponent uisolert. PH2x38.
Total lengde: 95 mm.


