Cimco - Kubbeskrutrekker rett 5,5x1,0x38 - 110290
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 5,5 mm
Tykkelse på klinge - 1 mm
Total lengde - 105 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136818
Elnummer
8839902
Leverandørens varenummer
110290
Typebeskrivelse
8839902
Klingebredde:
5,5 mm
Tykkelse på klinge:
1 mm
Total lengde:
105 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
38 mm
Bladdiameter:
5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Kubbeskrutrekker spor/flatr, 2-komponent uisolert. 5.5 x 1.0 x 38.


