Cimco - Kubbeskrutrekker rett 6,2x1,2x38 - 110294
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 6,5 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Total lengde - 105 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136825
Elnummer
8839903
Leverandørens varenummer
110294
Typebeskrivelse
8839903
Klingebredde:
6,5 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Total lengde:
105 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
38 mm
Bladdiameter:
6 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Kubbeskrutrekker spor/flat, 2-komponent uisolert. 6.5 x 1.2 x 38.
Total lengde: 95 mm.


