Cimco - KUTTETANG MEPRO 60 - 8814182
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 16 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 95 mm²
Total lengde - 244 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701034621
Elnummer
8814182
Leverandørens varenummer
8814182
Typebeskrivelse
Kabelkuttere
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
16 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
95 mm²
Total lengde:
244 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


