Cimco - Loddebolt - 150448
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkeeffekt - 15 W
Oppvarmingstid - 90 s
Maks loddespisstemperatur - 370 °C
Loddespissform - Skrånet
Vekt - 222 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137747
Elnummer
8800518
Leverandørens varenummer
150448
Typebeskrivelse
8800518
Merkeeffekt:
15 W
Oppvarmingstid:
90 s
Maks loddespisstemperatur:
370 °C
Loddespissform:
Skrånet
Vekt:
222 g
Spenning:
220 V
Utskiftbar loddespiss:
Ja
Loddespissdiameter:
5 mm
Antistatisk utførelse:
nei
Loddebolt 220V, 15W.
Rett spiss.
Spisstemp 370°, 1,5 min oppvarmingstid.
Leveres med ledning og støpsel.
Rett spiss.
Spisstemp 370°, 1,5 min oppvarmingstid.
Leveres med ledning og støpsel.