Cimco - Loddepasta 50gram - 150240
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Pasta
Innhold - 50 ml
Nettovekt - 50 g
Egnet for kobber - Ja
Egnet for drikkevann - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103502402
Elnummer
8839452
Leverandørens varenummer
150240
Typebeskrivelse
8839452
Modell / utførelse:
Pasta
Innhold:
50 ml
Nettovekt:
50 g
Egnet for kobber:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Emballasje:
Boks
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for gammel sink:
nei
Egnet for ny sink:
nei
Egnet for bly:
nei
Korrosjonsbestandig:
Ja
Kan spyles med vann:
nei
Spruter ikke:
Ja
Med pensel:
nei
50gram.