Cimco - Loddestasjon - 150730
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell effekt - 30 W
Sekundærspenning - 12 V
Driftstemperaturområde - 200...450 °C
Antistatisk utførelse - Ja
Loddespissform - Skrånet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103507308
Elnummer
8839454
Leverandørens varenummer
150730
Typebeskrivelse
8839454
Nominell effekt:
30 W
Sekundærspenning:
12 V
Driftstemperaturområde:
200...450 °C
Antistatisk utførelse:
Ja
Loddespissform:
Skrånet
Matespenning:
230 V
Digital visning:
nei
Utskiftbar loddespiss:
Ja
Loddespissdiameter:
5 mm
Type loddespiss:
Loddespiss
Loddestasjon med justerbar kontroll og utbyttbar spiss 30W, 200-450oC, 1,5 min. oppvarmingstid, spiss 5mm.