Cimco - Loddetinn 2mm 500 gram - 150076

KopierKopier
Cimco - Loddetinn 2mm 500 gram

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Tinn / kobber

  • Andel tinn - 99,3 %

  • Diameter - 1 mm

  • Vekt - 1000 g

  • Med plugg for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C) - 2,5 %

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103500767

Elnummer

8839450

Leverandørens varenummer

150076

Typebeskrivelse

8839450

Materiale:

Tinn / kobber

Andel tinn:

99,3 %

Diameter:

1 mm

Vekt:

1000 g

Med plugg for BE/DE/NL/RU/CH (Euro) (type C):

2,5 %

Modell med flyt:

Ja

Loddetinn med flussmiddel. Ikke korroderende på ikke jernholdige metaller. Flyter lett ut. 2mm, 500g.