Cimco - Meisel, bredde 12mm, lengde 250mm - 130008

KopierKopier
Cimco - Meisel, bredde 12mm, lengde 250mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 250 mm

  • Meiselbredde - 12 mm

  • Meiselform - Flat

  • Med håndbeskyttelse - nei

  • Skaft bredde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103300084

Elnummer

8839586

Leverandørens varenummer

130008

Typebeskrivelse

8839586

Lengde:

250 mm

Meiselbredde:

12 mm

Meiselform:

Flat

Med håndbeskyttelse:

nei

Skaft bredde:

10 mm

Skaft høyde:

10 mm

Meisel i kromvanadium-stål.

Bredde 12 mm, lengde 250 mm.