Cimco - Meisel, bredde 15mm, lengde 250mm - 130010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 250 mm
Meiselbredde - 15 mm
Meiselform - Flat
Med håndbeskyttelse - nei
Skaft bredde - 12 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103300107
Elnummer
8839587
Leverandørens varenummer
130010
Typebeskrivelse
8839587
Lengde:
250 mm
Meiselbredde:
15 mm
Meiselform:
Flat
Med håndbeskyttelse:
nei
Skaft bredde:
12 mm
Skaft høyde:
12 mm
Meisel i kromvanadium-stål.
Bredde 15 mm, lengde 250 mm.
Bredde 15 mm, lengde 250 mm.


