Cimco - Mekanikertang fl/ru 190 - 100082
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 200 mm
Lengde på bakke - 80 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 1-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133503
Elnummer
8839559
Leverandørens varenummer
100082
Typebeskrivelse
8839559
Lengde:
200 mm
Lengde på bakke:
80 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Form:
Rett
Hodebredde:
14 mm
Hodehøyde:
9 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale:
Stål
Smidd:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med støtbeskyttelse:
nei
Med sideavbiter:
Ja
Overflate på grep:
Tannet
Vekt:
150 g


