Cimco - Mekanikertang flat, 45 grader - 100094
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Lengde på bakke - 20 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 1-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133534
Elnummer
8839562
Leverandørens varenummer
100094
Typebeskrivelse
8839562
Lengde:
160 mm
Lengde på bakke:
20 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Form:
Buet
Hodebredde:
2 mm
Hodehøyde:
70 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
ESD testet:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
Smidd:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med støtbeskyttelse:
nei
Med sideavbiter:
Ja
Rekkevidde for grep:
75...75 mm
Overflate på grep:
Tannet
Vekt:
150 g


