Cimco - Momentskralle isolert 1000V. 1/2" 5-50Nm. - 112582

KopierKopier
Cimco - Momentskralle isolert 1000V. 1/2" 5-50Nm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/2"

  • Tiltrekkingsmoment - 5...50 Nm

  • Total lengde - 370 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103125823

Elnummer

8839675

Leverandørens varenummer

112582

Typebeskrivelse

8839675

Tilkoblingsstørrelse:

1/2"

Tiltrekkingsmoment:

5...50 Nm

Total lengde:

370 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

Ja

Kontinuerlig pådrag:

Ja

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

0,1 Nm

Hodebredde:

55 mm

Hodehøyde:

65 mm

Med signaltone:

nei

Egnet for forlenger:

Ja

Med forlenger:

nei

Skrutrekker modell:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Vekt:

1084 g

Momentskralle isolert 1000V. 1/2" 5-50Nm. Lengde 370mm