Cimco - Montørkniv med plasthåndtak - 120562
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 45 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205624
Elnummer
8800506
Leverandørens varenummer
120562
Typebeskrivelse
8800506
Bladlengde:
45 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
165 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Montørkniv med plasthåndtak. Rustfritt blad 40mm.