Cimco - Oppladbare batterier Genius2.0 - 104314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 2 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 240 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103043141
Elnummer
2099739
Leverandørens varenummer
104314
Typebeskrivelse
2099739
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
2 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
240 g
Oppladbart batteri 18 V Advanced Lithium til Genius 2.0. Vekt 0,40 kg


