Cimco - Øreklokker orange. God demping - 140278
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Demping - 90 dB
Bæremåte - Hodebøyle
Farge - Svart
Oppfellbar - nei
Med radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134302
Elnummer
8839647
Leverandørens varenummer
140278
Typebeskrivelse
8839647
Demping:
90 dB
Bæremåte:
Hodebøyle
Farge:
Svart
Oppfellbar:
nei
Med radio:
nei
Radiotilknytning:
nei
Justerbar:
Ja
Materiale hode-bøyle/-bånd:
Plast
Materiale hodebøyle:
Andre
Beskyttelsesklasse i henhold til EN 352:
Klasse 2
Vekt:
252 g
Minimum strekkfasthet:
100 N
Størrelse:
Universal
Foliebredde:
nei
Aktiv støyreduksjon:
nei
Utskiftbar polstring:
nei


