Cimco - Personlig verneutst 4 deler - 140255
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Med vernehjelm - Ja
Med ansiktsskjerm - Ja
Med vernebriller - nei
Med øreklokker - nei
Emballasje - Veske
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103402559
Elnummer
8800585
Leverandørens varenummer
140255
Typebeskrivelse
8800585
Med vernehjelm:
Ja
Med ansiktsskjerm:
Ja
Med vernebriller:
nei
Med øreklokker:
nei
Emballasje:
Veske
Med kjeledress/sikkerhetsdrakt:
nei
Med sveisehjelm:
nei
Med lufthette:
nei
Med luftvifte-filtersystem:
nei
Med ørepropp:
nei
Med vernehanske:
Ja
Med pustemaske:
nei
Med øyeskylleflaske:
nei
Med støvmaske:
nei
Med førstehjelpsskrin:
nei
Med oksygenflaske:
nei
Med sele:
nei
Med øks:
nei
Med brekkjern:
nei
Med lyskilde:
nei
- Hansker
- Visir
- Hjelm
- Grepsbeskyttelse NH 1000V
Alt i en praktisk skulderbag.


