Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" 8mm - 112520
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103125205
Elnummer
8839650
Leverandørens varenummer
112520
Typebeskrivelse
8839650
I henhold til DIN 7448.
3/8", lengde 28mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
3/8", lengde 28mm.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.


