Cimco - Pipe isolert 1000V. 3/8" Unbrako 10mm - 112674
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Dimensjon - 10 mm
Lengde - 70 mm
Bladlengde - 6 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134562
Elnummer
8839673
Leverandørens varenummer
112674
Typebeskrivelse
8839673
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Dimensjon:
10 mm
Lengde:
70 mm
Bladlengde:
6 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Diameter:
10 mm
Pipe isolert 1000V. 1/2" Unbrako 10mm, lengde 70mm. Med innvendig sekskant.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.