Cimco - Pipenøkkelsett m/moment 5-25Nm - 170362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 0
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103703625
Elnummer
8806640
Leverandørens varenummer
170362
Typebeskrivelse
8806640
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
0
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
1
Antall innsatser:
5
Antall Bits:
10
Totalt antall verktøy:
21
Emballasje:
Plastboks
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
nei


