Cimco - Pressbakke Elpr.1,5-10mm² - 106023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Isolerte rørkabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform - Ovalpressing
Tverrsnitt - 0,75...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060230
Elnummer
2099766
Leverandørens varenummer
106023
Typebeskrivelse
2099766
Bruksområde:
Isolerte rørkabelsko og skjøtestykker
Kompresjonsform:
Ovalpressing
Tverrsnitt:
0,75...10 mm²
Presstang med utskiftbare bakker.
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre
verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
For uisolerte Elpress kabelsko og skjøtehylser 0,75 mm² til 10 mm².
Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre
verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
For uisolerte Elpress kabelsko og skjøtehylser 0,75 mm² til 10 mm².