Cimco - Pressbakkesett uisol.0,5-10mm² - 106011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform - Dorpressing
Tverrsnitt - 0,5...10 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103060117
Elnummer
2099764
Leverandørens varenummer
106011
Typebeskrivelse
2099764
Bruksområde:
Ikke-isolerte kabelforbindelser
Kompresjonsform:
Dorpressing
Tverrsnitt:
0,5...10 mm²
Presstang med utskiftbare bakker. Bakkene sitter fast i verktøykroppen, og muliggjør bytting av bakker på sekunder uten hjelp av andre verktøy.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Pressbakkesett uisol. 0,5 - 10 mm2.
To sett med bakker kan oppbevares trygt i håndtakene på presstangen.
Verktøykroppen er laget av sterk, spesial herdet, hardnet stålplate.
Utveksling som krever mindre bruk av håndstyrke.
Justerbar skrallemekanismen som kan åpnes ved feil, samt ergonomiske to-komponent grep.
Vekt inkludert 3 par bakker er bare 690 g.
Pressbakkesett uisol. 0,5 - 10 mm2.


