Cimco - Problemløser, pipesett 7 dele - 113160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Antall piper - 6
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 7
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103131602
Elnummer
8819555
Leverandørens varenummer
113160
Typebeskrivelse
8819555
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Antall piper:
6
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
7
Emballasje:
Plastboks
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
6
Pipesett for avrundede bolter, 7 deler:
- 8 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
- T-håndtak
- 8 mm
- 10 mm
- 11 mm
- 13 mm
- 15 mm
- 17 mm
- T-håndtak


