Cimco - Problemløser, unbrako 9 deler - 110606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Andre
Antall piper - 9
Antall skrutrekker bits - 0
Totalt antall verktøy - 9
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103106068
Elnummer
8819556
Leverandørens varenummer
110606
Typebeskrivelse
8819556
Tilkoblingsstørrelse:
Andre
Antall piper:
9
Antall skrutrekker bits:
0
Totalt antall verktøy:
9
Emballasje:
Plastboks
Antall Torx bits:
0
Antall sekskant nøkler:
9
Unbrakonøkler med kulehode, laget av fullt herdet S2 spesielt stål, polert, hard forkrommet overflate, avrundede kanter.
I praktisk PVC holder eller i lommeformat.
Unbrakosett spesial, for defekte unbrakobolter.
Settet består av:
- SW 1.5 mm
- SW 2 mm
- SW 2.5 mm
- SW 3 mm
- SW 4 mm
- SW 5 mm
- SW 6 mm
- SW 8 mm
- SW 10 mm
I praktisk PVC holder eller i lommeformat.
Unbrakosett spesial, for defekte unbrakobolter.
Settet består av:
- SW 1.5 mm
- SW 2 mm
- SW 2.5 mm
- SW 3 mm
- SW 4 mm
- SW 5 mm
- SW 6 mm
- SW 8 mm
- SW 10 mm


