Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 17mm - 112770

KopierKopier
Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 17mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nøkkelstørrelse liten - 17 mm

  • Nøkkelstørrelse stor - 17 mm

  • Lengde - 210 mm

  • Åpen utførelse - nei

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135095

Elnummer

8839728

Leverandørens varenummer

112770

Typebeskrivelse

8839728

Nøkkelstørrelse liten:

17 mm

Nøkkelstørrelse stor:

17 mm

Lengde:

210 mm

Åpen utførelse:

nei

Skralle model:

nei

Ensidig nøkkel:

Ja

Nøkkelvidde liten (tommemål):

Andre

Nøkkelvidde stor (tommemål):

Andre

Hodebredde liten:

27 mm

Hodebredde stor:

27 mm

Hodehøyde liten:

30 mm

Hodehøyde stor:

30 mm

Åpen nøkkel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bøyd:

Ja

Gnistfattig utførelse:

nei

Antall hjørner:

6

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Overflatebehandling:

Ubehandlet

Ringnøkkel isolert 1000V.

Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål