Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 18mm - 112771
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 18 mm
Nøkkelstørrelse stor - 18 mm
Lengde - 220 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135101
Elnummer
8839729
Leverandørens varenummer
112771
Typebeskrivelse
8839729
Nøkkelstørrelse liten:
18 mm
Nøkkelstørrelse stor:
18 mm
Lengde:
220 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
29 mm
Hodehøyde liten:
30 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Overflatebehandling:
Ubehandlet
Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål


