Cimco - Ringnøkkel isolert 1000V. 19mm - 112772
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 19 mm
Nøkkelstørrelse stor - 19 mm
Lengde - 230 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135118
Elnummer
8839730
Leverandørens varenummer
112772
Typebeskrivelse
8839730
Nøkkelstørrelse liten:
19 mm
Nøkkelstørrelse stor:
19 mm
Lengde:
230 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
Ja
Nøkkelvidde liten (tommemål):
3/4"
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
30 mm
Hodebredde stor:
30 mm
Hodehøyde liten:
32 mm
Hodehøyde stor:
32 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
6
Overflatebeskyttelse:
Kunststoffbelagt
Overflatebehandling:
Ubehandlet
Iht. DIN 7447..
Kromvanadium-stål