Cimco - Rundtang 1000V, 160mm - 108773

KopierKopier
Cimco - Rundtang 1000V, 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 50 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

  • Hodebredde - 10 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103087732

Elnummer

8839609

Leverandørens varenummer

108773

Typebeskrivelse

8839609

Lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

50 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Hodebredde:

10 mm

Hodehøyde:

70 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Spisstang rund 1000V rød