Cimco - Sett med tenger, 3 deler. Vannpumpetang 250mm, spisstang 45 grader 200mm, sideavbiter 160mm - 104022

KopierKopier
Cimco - Sett med tenger, 3 deler. Vannpumpetang 250mm, spisstang 45 grader 200mm, sideavbiter 160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall sideavbitere - 0

  • Antall avisoleringstenger - 0

  • Totalt antall verktøy - 3

  • Emballasje - Kartong (eske)

  • Vekt - 860 g

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103040225

Elnummer

8839599

Leverandørens varenummer

104022

Typebeskrivelse

8839599

Antall sideavbitere:

0

Antall avisoleringstenger:

0

Totalt antall verktøy:

3

Emballasje:

Kartong (eske)

Vekt:

860 g

Antall avbitertenger:

1

Antall servantmuttertenger:

0

Antall kombinasjonstenger:

0

Antall flate nebbtenger:

0

Antall runde nebbtenger:

1

Antall telefontenger/nebbtenger:

0

Antall vannpumpetenger:

1

Antall rørtenger:

0

Antall jernbindertenger:

0

Antall knipetenger:

0

Antall plombetenger:

0

Antall låseringtenger:

0

Antall monteringsverktøy for buntebånd:

0

Antall fastgripetenger:

0

Antall armaturtenger:

0

Sett med 3 tenger inneholder:

- 1000 V Vannpumpetang 250mm

- 1000 V Spisstang 45° 200mm

- 1000 V Sideavbiter 160mm