Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 145mm - 108785

KopierKopier
Cimco - Sideavbiter 1000V, lengde 145mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Avbitertang

  • Lengde - 200 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

  • Kuttelengde - 9 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103087855

Elnummer

8839600

Leverandørens varenummer

108785

Typebeskrivelse

8839600

Form:

Avbitertang

Lengde:

200 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Kuttelengde:

9 mm

Hodebredde:

23 mm

Hodehøyde:

9 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Personlig beskyttelses verktøy.

I.h.h.t DIN 5749 B. Sideavbiter 1000V. AUS. (Ca. 64 HRC).

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.

Lengde: 145mm.

Testet i h.t. EN 60900.