Cimco - Sideavbiter elektronikk spiss, rett. - 100808

KopierKopier
Cimco - Sideavbiter elektronikk spiss, rett.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 145 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Kuttelengde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103008089

Elnummer

8839980

Leverandørens varenummer

100808

Typebeskrivelse

8839980

Form:

Standard

Lengde:

145 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Kuttelengde:

5 mm

Hodebredde:

16,5 mm

Hodehøyde:

3 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Presisjons elektronikk tenger, med felles drop-smidd design.

Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).

Sideavbiter elektronikk spiss, rett. Lengde 120mm.