Cimco - Sideavbiter160mmdiamant - 100000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Kuttelengde - 23 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132520
Elnummer
8806601
Leverandørens varenummer
100000
Typebeskrivelse
8806601
Form:
Standard
Lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Kuttelengde:
23 mm
Hodebredde:
21 mm
Hodehøyde:
9,5 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
CIMCO avbitere virker briljant i ditt daglige arbeid.
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Sideavbiter 160mm diamant. 1000 V. Diagonal. Kutter alle type kabler og tråder. Høy slitestyrke og forbedret korrosjonsbeskyttelse.
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Sideavbiter 160mm diamant. 1000 V. Diagonal. Kutter alle type kabler og tråder. Høy slitestyrke og forbedret korrosjonsbeskyttelse.